Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P02A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P02A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P02A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6373
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30553P02A2000
EAN/GTIN:
     4099891524104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servom. SH3 055 1,2Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
81 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
680 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
6.5 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.76 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,86*
€ 1.015,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,53*
€ 1.037,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.180,72*
€ 1.262,09*
Frei Haus
ab € 1.197,86*
€ 1.285,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.460,89*
€ 1.547,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,20*
€ 1.841,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,56*
€ 1.832,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,49*
€ 1.784,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,86*
€ 1.753,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,89*
€ 1.738,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.