Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 690 W, 5.7 A, 1,1 Nm, 8000 1/min, SH30701P01F2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 690 W, 5.7 A, 1,1 Nm, 8000 1/min, SH30701P01F2000
Servo Motor, 480 V (AC), 690 W, 5.7 A, 1,1 Nm, 8000 1/min, SH30701P01F2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6390
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30701P01F2000
EAN/GTIN:
     4099891524265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,1 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
690 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
5.7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.46 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 907,56*
€ 984,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,28*
€ 1.006,12*
Frei Haus
ab € 1.253,20*
€ 1.379,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.312,90*
€ 1.397,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.405,87*
€ 1.491,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,74*
€ 1.775,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,58*
€ 1.763,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,65*
€ 1.719,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,43*
€ 1.691,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,87*
€ 1.672,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.