Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P01A2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P01A2100
Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P01A2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6407
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30702P01A2100
EAN/GTIN:
     4099891524425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor SH3 070 2,2Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,8 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
1130 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
11.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.89 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 935,46*
€ 998,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,61*
€ 1.021,64*
Frei Haus
ab € 1.186,80*
€ 1.268,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.352,20*
€ 1.428,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.401,08*
€ 1.487,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,11*
€ 1.769,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,41*
€ 1.745,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,03*
€ 1.695,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,24*
€ 1.679,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,08*
€ 1.667,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.