Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, SDE0604A-680K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, SDE0604A-680K
Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, SDE0604A-680K
Artikel-Nr.:
     4502-05D5465
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDE0604A-680K
EAN/GTIN:
     4099879996626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
SMD-Leistungsinduktor, SDE0604A-680K, Bourns Features * Hoher Sättigungsstrom * Ferritkern * RoHS-konform * AEC-Q200-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD
Breite:
5.2 mm
Gleichstromwiderstand:
460 mΩ
Höhe:
4.5 mm
Induktivität:
68 µH
Länge:
5.8 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
740 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,435*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.