Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, SMD, 4700 µH, SRF0905-472Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, SMD, 4700 µH, SRF0905-472Y
Netzfilter, SMD, 4700 µH, SRF0905-472Y
Artikel-Nr.:
     4502-05D5499
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-472Y
EAN/GTIN:
     4099879996947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Abbildung kann abweichen. Netzfilter, SRF0905-472Y, Bourns Features * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * EMI-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstromwiderstand:
900 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
4700 µH
Länge:
9.2 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, HF Drossel, HF Induktivität, Netzentstörfilter, SMD Drossel, SMD Ferrit, netzentstörfilter, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,56*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,56*
2 Tage
2229
1
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,488*
5
€ 5,95*
ab € 1,142*
€ 1,942*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.