Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Datenkabel, Leiter-Ø 4,5-10 mm, 22 g, 206-1451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Datenkabel, Leiter-Ø 4,5-10 mm, 22 g, 206-1451
Abisoliermesser für Datenkabel, Leiter-Ø 4,5-10 mm, 22 g, 206-1451
Artikel-Nr.:
     4502-05L1008
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1451
EAN/GTIN:
     4055143836135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelabisolierer, 206-1451, WAGO Abisolierzange für Datenkabel Ø 4,5-10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Datenkabel
Leiterdurchmesser:
4,5-10 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, kabelmesser wago, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Rundkabel-Abisolierer, Rundkabel-Entmantler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,80204*
€ 34,93204*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,64*
€ 35,72*
€ 5,46*
ab € 27,05*
€ 36,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 36,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,08*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.