Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250 Ratschenprinzip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250 Ratschenprinzip
Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250 Ratschenprinzip
Artikel-Nr.:
     4502-05L8068
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 39 250
EAN/GTIN:
     4003773022244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kabelschere Ersatzmesser
Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Länge:
120 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Messer, Messer-Zubehör, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,85*
€ 43,11*
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 44,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 44,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 44,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,36*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.