Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab-Snip, Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab-Snip, Kabelschere
Cab-Snip, Kabelschere
Artikel-Nr.:
     4502-05L8200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     730100 160
EAN/GTIN:
     4099891385378
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm
Kabelscheren Typ Cab-Snip. Mit Schneidkopf aus rostfreiem Edelstahl, in praxisgerechter Ausführung für Anwendung bis 12 mm Kabeldurchmesser (10 mm²); Länge: 160 mm. Typ: Cab-Snip, Kabelschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
160 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.1096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.