Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider für Schläuche und Schutzrohre 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschneider für Schläuche und Schutzrohre 185 mm
Rohrschneider für Schläuche und Schutzrohre 185 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L8254
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185
EAN/GTIN:
     4003773067122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Länge:
185 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Seitenschneider, knipex schlauchschere 25mm, rohrabschneider, knipex rohrabschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 25,75*
€ 30,08*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 25,62*
€ 30,09*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 30,77*
1
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 31,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,09*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 185
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.