Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schere mit Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Schere mit Drahtschneider
Elektriker-Schere mit Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     4502-05L9734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     769005 130
EAN/GTIN:
     4045197657183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 130mm
elektrikerschere
Elektrikerschere mit Drahtschneider Typ 769005. Kurze, kräftige Form, eine Klinge feingezahnt, eine Klinge glatt, unteres Scherenblatt mit Drahtschneider; Oberfläche: vernickelt, Länge: 130 mm. Verwendung: Schneidet dünne Drähte, Kabel, Isolierschlauch, Gummi, Leder etc. Typ: 769005, Elektrikerschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
130 mm
Material:
Vernickelt
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.