Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Feuchtraum-Heizungsnotschalter, grau, 230 V (AC), 10 A, IP54, 102451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Feuchtraum-Heizungsnotschalter, grau, 230 V (AC), 10 A, IP54, 102451
Aufputz-Feuchtraum-Heizungsnotschalter, grau, 230 V (AC), 10 A, IP54, 102451
Artikel-Nr.:
     4502-05N1056
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102451
EAN/GTIN:
     4040267024513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter, 102451, Peranova Aufputz-Feuchtraum Schalterprogramm ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robusten Schalterprogramm ist dieses Programm die richtige Wahl. Die Schutzart IP54 bietet den Einsatz in Garten- und Terassenbereichen, in Kellerräumen, Garagen, Werkstätten etc. Das Design gestaltet sich zeitlos und schlicht. Festgelegte Einsatzbereiche oder Funktionen lassen sich durch die integrierten Beschriftungsfelder schnell und einfach kennzeichnen. Durch den großen Anschlussraum beweist sich das Programm als äußerst montagefreundlich. Features * Mit Beschriftungsfeld * Mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz-Feuchtraum-Heizungsnotschalter
beleuchtet:
Ja
Farbe:
grau
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizungsnotschalter, feuchtraum steckdose ip54, heizungs notschalter, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationschalter, Aufputzschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 14,19*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.