Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², gold
Schuko-Stecker gerade, einteiliges Gehäuse, 3 x 1,5 mm², gold
Artikel-Nr.:
     4502-05N178
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     170207005
EAN/GTIN:
     4008222589392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Erdungsstecker, 170207005, KOPP Kunststoff-Erdungsstecker (Klappstecker), einteiliges Gehäuse, unzerbrechlich, zentrale Zuführung, für Kabelquerschnitte bis 3 x 1,5mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
gold
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3066*
€ 1,6966*
50
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,70*
50
Frei Haus
ab € 1,3358*
€ 1,7358*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,77*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.