| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N697 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5843-0-0388 EAN/GTIN: 4099889877656 |
| | |
|
| | |
| Geräteeinbau-Schuko-Steckdosen Typ Komos Serie 2375. Mit 2 Sicherungen 10 A flink, 13 mm hohem Frontrahmen 50 x 62 mm und quadratischem, einrastbaren Klappdeckel; Gehäuse: Kunststoff, Farbe: mittelgrau, Anschlüsse: 2 P + E, 10 A/250 VAC, Einbaudurchmesser: 43 mm, Einbautiefe: 49 mm, Befestigungslöcher: 2. Einbau von vorne ist möglich. Typ: 5843–0–0388, Steckdose Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Einbausteckdose | Farbe: | grau | Klappdeckel vorhanden: | Ja | Landeskennung: | Deutschland | Nennleistung: | 16 A/250 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08757 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-steckdose grau, schuko-steckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Einbausteckdose, Geräteeinbausteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung |
| | |
| |