Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Einbauladegerät mit Deckel, schwarz, 1592 8001 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Einbauladegerät mit Deckel, schwarz, 1592 8001 9000
USB-Einbauladegerät mit Deckel, schwarz, 1592 8001 9000
Artikel-Nr.:
     4502-05N9559
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 8001 9000
EAN/GTIN:
     4044657041340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB-Ladegerät, 1592 8001 9000, EVOline USB-Ladegerät Typ A + C, 5 V / 2,1 A max., festes Netzkabel 3 m, mit Schutzkontaktwinkelstecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Einbauladegerät
Farbe:
schwarz
Ports:
2
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
USB-C Buchse, USB-A Buchse
Stromversorgung:
2,1 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, einbauladegerät, Adapter, Ladeadapter, USB-Ladeadapter, USB-Lader, USB-Steckerladegerät, Stromversorgung, Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 117,57*
€ 147,85*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 117,27*
€ 147,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.