Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner
Artikel-Nr.:
     4502-05P3160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8445EX
EAN/GTIN:
     4099889257229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus-Taster, XB4BS8445EX, SCHNEIDER Harmony XB4 - ATEX D, Not-Aus-Schalter, Metall, roter Pilz Ø40, Auslöser rastend drehen zu lösen, 1 NO + 1 NC, ATEX.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 59,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,23*
€ 62,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,99*
€ 66,28*
€ 5,95*
ab € 54,83*
€ 69,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.