Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB5AS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB5AS8
Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Öffner, XB5AS8
Artikel-Nr.:
     4502-05P3304
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AS8442
EAN/GTIN:
     4099889257281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Taster, XB5AS8442, SCHNEIDER Der XB5AS8442 ist ein roter, modularer 40-mm-Pilzkopf-Not-Aus-Taster, der mit einem verriegelten Dreh-Löse-Mechanismus arbeitet und Schraubklemmen verwendet. Er hat 1 x NC-Kontakt und eine Kunststoffblende. Dieser Not-Aus-Taster, der auch als EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) bezeichnet wird, lässt sich leicht in einen Standardausschnitt mit 22 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmen anschließen. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 40-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Features * Breite modulare Palette zur Anpassung an Maschinen und Bedienersicherheit * Beleuchtete Typen zur Verbesserung der Bedienereffizienz durch Verringerung der Produktionsausfallzeiten * Ergonomisches Design für die Notbetätigung in verschiedenen Umgebungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.059 kg
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
43 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 19,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 19,62*
€ 5,00*
ab € 14,41*
€ 19,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 21,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,49*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.