Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öf
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öf
Artikel-Nr.:
     4502-05P3842
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NS9445
EAN/GTIN:
     4099889257434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not-Aus-Taster, XB7NS9445, SCHNEIDER Der XB7NS9445 ist ein monolithischer roter Not-Aus-Taster mit 40 mm Pilzkopf, der mit einem verriegelten Entriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455) arbeitet und Schraubklemmen verwendet. Dieser Not-Aus-Taster, der auch als EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) bezeichnet wird, lässt sich leicht in einen Standardausschnitt mit 22 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmen anschließen. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 40-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP65 ist er stoßfest, staub-, wasser- und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Schlüsselentriegelung
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP20/IP65
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,69*
€ 20,84*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 21,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,21*
€ 22,47*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 22,70*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 281,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.