Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, gelb, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, gelb, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66
Blinklicht, gelb, 48-230 VAC, Ba15d, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-05P9978
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M8
EAN/GTIN:
     4099891536558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Leuchtelement, Blinklicht, gelb, 48-230V AC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC4M8 von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels Glühlampe/LED * Außendurchmesser 70 mm * Farbe gelb * Funktion Blitzlicht * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V, 48 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V, 48 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
48-230 VAC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.145 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,41*
€ 85,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,26*
€ 86,08*
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 88,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,14*
€ 89,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 129,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.