Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B3
Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC6B3
Artikel-Nr.:
     4502-05P9997
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B3
EAN/GTIN:
     4099891536718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, grün, 24 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC6B3 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blitzlicht * Farbe grün * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
550 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.291 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,12*
€ 102,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,27*
€ 102,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,85*
€ 105,64*
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 105,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 138,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.