Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C2702


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C2702
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C2702
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C2702
Artikel-Nr.:
     4502-06E336
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2702FB300
EAN/GTIN:
     4099879154934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0102 Micro-MELF 0,2 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMU 0102 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
27 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0348*
€ 0,0512*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 152,37*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 152,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,37*
€ 181,3203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 126,78*
€ 150,8682
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 124,23*
€ 147,8337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,23*
€ 144,2637
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000644
ab € 0,0379*
Ähnlich
Multicomp
MP000644
ab € 0,0264*
Ähnlich
Multicomp
MP000679
ab € 0,0466*
Ähnlich
Multicomp
MP000679
ab € 0,0304*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102BTNL27K
ab € 0,51*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102FTDL27K
ab € 0,0743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.