| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L110 Herst.-Nr.: 5-301 EAN/GTIN: 4099891375966 |
| | |
|
| | |
| Blechschere Typ Bernstein 5-301. Mit Verzahnung, poliert und vernickelt. Länge: 110 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Arbeitsschere | Länge: | 110 mm | Material: | Vernickelt | Schneidenlänge: | 15 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04149 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechknabber, Blechschere, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,89* | € 13,91* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 13,93* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,45* | € 14,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,22* | € 14,52* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,71* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|