Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-261 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1927-B5-261
Herst.-Nr.:
     5-261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Kontaktfeile
flachfeile 150mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfeile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,54*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-210
ab € 10,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,24*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.