Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01674, M 12, 12,5 mm, Sr 6,0 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01674, M 12, 12,5 mm, Sr 6,0 x 40 mm
Blechlocher 01674, M 12, 12,5 mm, Sr 6,0 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L1341
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01674
EAN/GTIN:
     4099891379018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra Tristar 01. Für metrische ISO-Größen nach EN 50262. Ausführung und Anwendung wie Blechlocher Standard, jedoch mit Spaltstempel für Normalstahl. Das Abfallstück wird in 3 gleiche Stücke geteilt. Bei Betätigung mit Schraubenschlüssel muss die Zugschraube eingefettet werden; Blechstärke: 2,0 mm Normalstahl, Vorbohrung: 6,2 bis 6,5 mm bei Schraube m. 6,0 mm D, 9,7 bis 10 mm bei Schraube m. 9,5 mm D, 19,5 bis 20 mm bei Schraube m. 20 mm. Technische Merkmale (Typ, Größe, Schraube (Sr)): 01674, M 12, 12,5 mm, Sr 6,0 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Lochdurchmesser:
12.5 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
1.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.