Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageständer, JBC AD-SF für Lötkolben T210, T245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageständer, JBC AD-SF für Lötkolben T210, T245
Ablageständer, JBC AD-SF für Lötkolben T210, T245
Artikel-Nr.:
     4502-06L204
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     AD-SF
EAN/GTIN:
     4099889416688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
jbc lötkolbenhalter
Ständer für Griffe, AD-SF, JBC Das intelligente Wärmemanagement erkennt automatisch das Werkzeug im Ständer und senkt die Spitzentemperatur unter den Schmelzpunkt des Lots. Die Hibernation unterbricht die Stromzufuhr und verhindert die Oxidation. Dadurch wird die Lebensdauer der Spitze bis zu 5 Mal länger. Der Ständer enthält einen Spitzenreiniger mit Messingwolle sowie einen Spritzschutz und eine Spritzschutzmembran, um den Arbeitsbereich sauber und frei von Lotpartikeln zu halten. Der Kartuschenschnellwechsler ermöglicht einen sicheren, einfachen und schnellen Kartuschenwechsel, der in Kombination mit dem Kartuschenhalter die Aufbewahrung von bis zu vier Kartuschen ermöglicht. Die Position des Werkzeughalters lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen, und der Kabelauffangbehälter ist so konzipiert, dass er sich perfekt an die Bewegungen anpasst und die Kabel vom Arbeitsbereich fernhält.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lötkolben T210, T245
Zubehörart:
Ablageständer
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.638 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ablagehalter lötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 137,98*
€ 168,54*
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 177,56*
2 Tage
65
€ 3,79*
ab € 145,55*
€ 177,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 185,85*
€ 6,90*
ab € 160,70*
€ 195,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0015450
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.