Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 230 mm, PB 5100.4-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 230 mm, PB 5100.4-125
VDE Schraubendreher, 5,5 mm, Schlitz, KL 125 mm, L 230 mm, PB 5100.4-125
Artikel-Nr.:
     4502-06L4334
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5100.4-125
EAN/GTIN:
     4099891371180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung mit isolierter Klinge Typ PB 5100. Bis 1000 V nach IEC/EN 60900: 2004. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): B 05, B 5,5, S 1,0, K 125, L 230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Länge:
230 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.07033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.