| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L471 Herst.-Nr.: C245939 EAN/GTIN: 8427327254848 |
| | |
|
| | |
| Messer-Kartusche, C245939, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.02 kg | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 0.4 mm | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Klingenform | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,03* | € 28,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,88* | € 28,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 21,14* | € 29,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,31* | € 29,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,12* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|