Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
Winkelschraubendreher Pozidriv
>
Artikel
Winkelschraubendreher, PZ3, PZ4, Pozidriv, KL 25 mm, L 200 mm, 00434
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L5037
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
00434
EAN/GTIN:
4010995004347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Winkelschraubendreher für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben Typ Wiha 224. Mit Kunststoffgriffteil und zwei unterschiedlich großen Kreuzschlitzprofilen, 90° abgewinkelt, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Typ: 00434, Größe 3 und 4, L 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ3, PZ4
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
200 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Bits und Bithalter
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Pozidriv-Winkel-Schraubendreher
,
Pozidriv-Winkel-Schraubenzieher
,
Pozidriv-Winkelschraubendreher
,
Pozidriv-Winkelschraubenzieher
,
Winkel-Schraubendreher PZ
,
Winkel-Schraubendreher Pozidriv
,
Winkel-Schraubenzieher PZ
,
Winkel-Schraubenzieher Pozidriv
,
Winkelschraubendreher PZ
,
Winkelschraubendreher Pozidriv
,
Winkelschraubenzieher PZ
,
Winkelschraubenzieher Pozidriv
,
pozidriv-schraubendreher pz3 wiha
,
pz schraubendreher
,
wiha pz schraubendreher
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Winkelschlüssel
,
Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen