Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festhalteschraubendreher, T6, TORX, KL 50 mm, L 147 mm, 630690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festhalteschraubendreher, T6, TORX, KL 50 mm, L 147 mm, 630690
Festhalteschraubendreher, T6, TORX, KL 50 mm, L 147 mm, 630690
Artikel-Nr.:
     4502-06L5048
Hersteller:
     XONIC
Herst.-Nr.:
     630690
EAN/GTIN:
     4099891371630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Schraubendreher für Standard-Torx-Schrauben Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit geschwärzter Spitze, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Torxgröße (TX), Klingenlänge (K), Vergleichsmaß zu M-Größe (mm)): 630690, TX 06, K 50 mm, M 1,6/M 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festhalteschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T6
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
147 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01613 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.