Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH0, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.0-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH0, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.0-30
Schraubendreher, PH0, Phillips, KL 30 mm, L 75 mm, PB 195.0-30
Artikel-Nr.:
     4502-06L5061
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 195.0-30
EAN/GTIN:
     4099891371685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ PB SWISS TOOLS Serie Classic. Mit blanker Klinge aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit harter, schwarzer Spitze und handlichem schlagfestem Griff aus hochwertigem Kunststoff, für hohe Handdrehmomente; Ausführung: für hohe Beanspruchung (Schweizer Fabrikat). Ausführung in gedrungener Bauform für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ PB 195. Mit starkem, kurzem Griff und kurzer Klinge; Farbe: rot, transparent. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): C 01, Gr. 0, D 4,0, K 30, L 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0
Klingenlänge:
30 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02958 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.