| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L627 Herst.-Nr.: E2124 EAN/GTIN: 8427327258945 |
| | |
|
| | |
| Extraktor, E2124, JBC Extraktor (45 x 45 mm) schützen die umliegenden Bauteile, indem sie die Wärme auf das zu entlötende Bauteil konzentrieren. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Heißluftstation JT-B, TE-B | Zubehörart: | Extraktor | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißluftgerät, Heißluftstation, abzieher, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,97* | € 40,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,79* | € 47,00* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,20* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|