| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L642 Herst.-Nr.: FAE050 EAN/GTIN: 8427327437050 |
| |
|
| | |
| Das Absaugsystem wird an den Halter und den Ansaugstutzen FAE030/FAE040 angeschlossen. Merkmale: *passend für die JBC Steuereinheiten DI, DDE, DME Lieferumfang: *1 Stück Absaugsystem*1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | FAE030, FAE040 | Zubehörart: | Abgaseinlasskanal | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.249 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauchabsaugung jbc, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,45* | € 58,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 51,80* | € 65,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,62* | € 67,52* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 55,64* | € 69,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|