Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 1,3 mm, Sechskant, KL 50 mm, L 147 mm, 637040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 1,3 mm, Sechskant, KL 50 mm, L 147 mm, 637040
Schraubendreher, 1,3 mm, Sechskant, KL 50 mm, L 147 mm, 637040
Artikel-Nr.:
     4502-06L6466
Hersteller:
     XONIC
Herst.-Nr.:
     637040
EAN/GTIN:
     4099891372156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher für Innensechskantschrauben Typ XONIC 63. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit Sechskantklinge, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite (SW), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 637040, SW 1,3 mm, K 50, L 147 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
147 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 1,3mm, inbus schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Sechskantschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.