Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 9 mm, Sechskant, L 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 9 mm, Sechskant, L 114 mm
Stiftschlüssel, 9 mm, Sechskant, L 114 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L6574
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01156
EAN/GTIN:
     4010995011567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben Typ Wiha 351. Nach DIN 911, DIN ISO 2936, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Ausführung in metrischen Größen Typ 351. Technische Merkmale (Typ, Schlüsselweite (SW), Längenmaß (L)): 01156, SW 9,0 mm, L 114 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel
Größe:
9 mm
Länge:
114 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), inbusschlüssel din911l sw9mm, din 911, wiha din 911, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Winkel-Inbusschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,08*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,49*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,66*
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.