Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, JBC NANE-2C, 14 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, JBC NANE-2C, 14 W, 230 V
1-Kanal Lötstation, JBC NANE-2C, 14 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-06L702
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     NANE-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Nano-Lötstation, JBC-NANE-2C, JBC Speziell für Anwendungen höchster Präzision. Die ideale Lösung zum Löten und Entlöten von Mikrokomponenten wie 0201-, 0402-, 01005-Chips. Die Station ist mit der neuen Funktion Temperaturdynamikprofile ausgestattet. Die Verwendung dieser Profile ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Bauteils während aller Phasen des Lötprozesses zu kontrollieren und den Erwärmungsprozess in einem Reflow-Ofen nachzuahmen. Die Nano-Lötstation kann gleichzeitig mit zwei Nano Handstücken NT115 betrieben werden. Der kurze Abstand von der Spitze zum Griff bietet maximale Kontrolle auch bei Verwendung unter einem Mikroskop. Features * 2-Kanal Steuereinheit * Entwickelt für ultrafeine Lötarbeiten * Kapazitives Multifunktionsdisplay * Intuitives Menü, einfache Bedienung * Kombiniertes Spitzenwechel - und Reinigungssystem * Einfache Softwareaktualisierung möglich * Kommunikationsmöglichkeit PC - Versorgungseinheit über USB * Alle Nano Lötwerkzeuge können parallel betrieben werden * Fußschalter optional pro Kanal anschließba * Lötspitzenwechsel auch in heißem Zustand möglich * Lötspitzenfamilie C115 Lieferumfang: * 1 Stück Steuereinheit NAE * 2 Stück Nano-Lötkolben NT115-A * 1 Set Lötspitzen (1 x C115-101, 1 x C115-103, 1 x C115-107, 1 x C115-112, 2 x C115-105, 2 x C115-113) * 1 Stück Netzstecker * 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
14 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-C Stecker
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.092,31*
€ 1.212,88*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.122,88*
€ 1.212,89*
€ 5,90*
ab € 1.243,53*
€ 1.331,82*
Frei Haus
ab € 1.249,84*
€ 1.338,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.329,08*
€ 1.414,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,71*
€ 1.683,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,31*
€ 1.665,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,11*
€ 1.610,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,72*
€ 1.591,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,08*
€ 1.581,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CC2002
ab € 17,84*
Zubehör
JBC
NA101
ab € 200,27*
Zubehör
JBC
0016606
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.