Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools NANE-2C Lötstation 90 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X512912
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     NANE-2C
EAN/GTIN:
     8427327457515
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Speziell für Anwendungen höchster Präzision. Die ideale Lösung zum Löten und Entlöten von Mikrokomponenten wie 0201-, 0402-, 01005-Chips. Die Station ist mit der neuen Funktion Temperaturdynamikprofile ausgestattet. Die Verwendung dieser Profile ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Bauteils während aller Phasen des Lötprozesses zu kontrollieren und den Erwärmungsprozess in einem Reflow-Ofen nachzuahmen. Die Nano-Lötstation kann gleichzeitig mit zwei Nano Handstücken NT115 betrieben werden. Der kurze Abstand von der Spitze zum Griff bietet maximale Kontrolle auch bei Verwendung unter einem Mikroskop.
Features:
2-Kanal Steuereinheit
Entwickelt für ultrafeine Lötarbeiten
Kapazitives Multifunktionsdisplay
Intuitives Menü, einfache Bedienung
Kombiniertes Spitzenwechel - und Reinigungssystem
Einfache Softwareaktualisierung möglich
Kommunikationsmöglichkeit PC - Versorgungseinheit über USB
Alle Nano Lötwerkzeuge können parallel betrieben werden
Fußschalter optional pro Kanal anschließbar
Lötspitzenwechsel auch in heißem Zustand möglich
Lötspitzenfamilie C115
Lieferumfang:
1 Stück Steuereinheit NAU
2 Stück Nano-Lötkolben NT115
1 Set Lötspitzen: 1 x C115-101, 1 x C115-103, 1 x C115-107, 1 x C115-112, 2 x C115-105, 2 x C115-113
1 Stück Fußpedal P405
1 Stück Netzstecker
1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Länge:
170 mm
Breite:
90 mm
Temperaturbereich:
90 - 450 °C °C
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
90 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: JBC Tools, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.095,04*
€ 1.183,03*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.126,40*
€ 1.183,04*
Frei Haus
ab € 1.161,42*
€ 1.217,37*
€ 6,90*
ab € 1.250,60*
€ 1.305,80*
Frei Haus
ab € 1.247,89*
€ 1.313,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,03*
€ 1.407,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,03*
€ 1.393,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.159,91*
€ 1.380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,51*
€ 1.338,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,74*
€ 1.307,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,04*
€ 1.303,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CC2002
ab € 17,89*
Zubehör
JBC
NA101
ab € 198,42*
Zubehör
JBC
0016606
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.