Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube, 12,5x12,5 mm, JBC P4000 für Heißluftstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhaube, 12,5x12,5 mm, JBC P4000 für Heißluftstationen
Schutzhaube, 12,5x12,5 mm, JBC P4000 für Heißluftstationen
Artikel-Nr.:
     4502-06L728
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     P4000
EAN/GTIN:
     8427327258815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
thermische Abschirmung
thermische abschirmung
Schutzhaube, P4000, JBC Schutzhaube (12,5 x 12,5 mm) ist das perfekte Zubehör, um bei jeder Entlötarbeit das beste Ergebnis zu erzielen. Er konzentriert die Hitze auf den gewünschten Bereich und schützt die angrenzenden Bauteile. Der Schutz muss zur Größe des zu entlötenden Bauteils passen und funktioniert perfekt mit einem Stativ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
12,5x12,5 mm
Geeignet für:
Heißluftstationen
Zubehörart:
Schutzhaube
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,50*
€ 15,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 22,04*
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 22,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0008752
ab € 73,74*
Zubehör
JBC
ESHT-A
ab € 283,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.