Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, JBC T245-GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben, JBC T245-GA
Lötkolben, JBC T245-GA
Artikel-Nr.:
     4502-06L774
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     T245-GA
EAN/GTIN:
     8427327254367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
Allzweck-Handgriff, T245-GA, JBC Der T245-GA wird mit einem verstärkten Kabel für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf geliefert. Der weiche Schaumstoffgriff sorgt für thermische Isolierung. Er ist auch für SMDs perfekt geeignet. Seine Ergonomie und der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff sorgen ebenfalls für bessere Ergebnisse und mehr Komfort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Lötspitzen Serie:
C245
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,92*
€ 69,59*
2 Tage
51
€ 3,79*
ab € 56,89*
€ 73,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 78,68*
€ 6,90*
ab € 62,66*
€ 79,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
AD-SF
ab € 137,77*
Zubehör
JBC
DMPSE-2QB
ab € 2.598,57*
Zubehör
JBC
C245795
ab € 35,71*
Zubehör
JBC
C245116
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.