| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L777 Herst.-Nr.: T260-A EAN/GTIN: 8427327254381 |
| | |
|
| | |
| Handgriff, T260-A, JBC Mit diesem Werkzeug können Sie SMDs verschiedener Größen einfach platzieren und entfernen. Es wird an den Absaugstutzen der Heißluftstation angeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vakuumpipette | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, lötkolben, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuum-Pipetten, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,98* | € 160,11* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 130,20* | € 160,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 142,53* | € 174,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 160,95* | € 198,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|