Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, Ø 4 mm, JBC-TN9785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, Ø 4 mm, JBC-TN9785
Heißluftdüse, Ø 4 mm, JBC-TN9785
Heißluftdüse, Ø 4 mm, JBC-TN9785
Artikel-Nr.:
     4502-06L796
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TN9785
EAN/GTIN:
     8427327332232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
heißluftdüsen
Gebogene Düse, TN9785, JBC Die Düse lenkt die Wärme auf einen bestimmten Bereich, so dass die angrenzenden Bauteile geschützt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Durchmesser:
4 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 12,98*
€ 18,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,05*
€ 21,16*
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 23,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.