| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L896 Herst.-Nr.: KN-A EAN/GTIN: 8427327367494 |
| | |
|
| | |
| Stickstoff-Kit-Regler, CD-2SE, JBC Dieses Kit ist die ideale Lösung für die Verbesserung der Qualität jeder Lötverbindung unter der Verwendung von Stickstoff. Der Stickstofffluss wird aktiviert, sobald das Handstück T245-NA aus dem Ständer genommen wird. Der Fluss stoppt, sobald das Handstück wieder im Ständer liegt. Es wird der Stickstoffgenerator GN-A oder eine bereits verfügbare Stickstoffversorgung benötigt. Merkmale: *Durchflussmengensteuerung für N² Betrieb*Anschluss an Zusatzport der Versorgungseinheit (DI/DD/DM)*N² Betrieb in Verbindung mit N² Erzeuger MN-A oder externem Stickstoff Lieferumfang: *1 Stück Stickstoff-Durchflussregler*1 Stück Stickstofflötkolben T245-NA*1 Stück Ablageständer DN-SD*1 Stück Lötkartusche C245-903*1 Stück Reinigungsmodul CL9885*1 Stück Reinigungsschwamm S0354*1 Stück Düse B7244 N3 für Stickstofflötkolben T245-NA*1 Stück Düse B7243 N2 für Stickstofflötkolben T245-NA*1 Stück Anschlusskabel*1 Stück Verbindungskabel*1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stickstoff-Station | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 130 W | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Stickstoff-Regelsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 770,26* | € 861,94* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,81* | € 879,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 815,00* | € 907,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 841,25* | € 938,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|