Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stickstoff-Regler-Bausatz, KNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stickstoff-Regler-Bausatz, KNE
Stickstoff-Regler-Bausatz, KNE
Artikel-Nr.:
     8898-WL71764
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     KNE-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation

Produktbeschreibung

Dies ist die ideale Lösung, um die Qualität jeder Lötstelle durch den Einsatz von Stickstoff zu verbessern, da er zusätzliche Wärme liefert und hilft, die Oxidation der Spitze zu verhindern.

Der Stickstofffluss wird automatisch aktiviert, wenn Sie den T245N Stickstoffgriff aus dem Ständer nehmen. Er stoppt, wenn der Griff wieder aufgesetzt wird und die Temperatur der Lötspitze auf die Ruhetemperatur sinkt.

Dieses Kit erfordert einen GN-Stickstoffgenerator oder eine verfügbare Stickstoffversorgung am Arbeitsplatz des Bedieners.

KNE funktioniert mit DDE-, DME- oder HDEU-Steuergeräten.

Eigenschaften

  • Nettogewicht: 3,71 kg (8.18lb)
  • Größe: siehe einzelne Module
  • 0,00 in
  • Spannung: 24V / vom Steuergerät
  • Leistung: 3 W
  • N2 Druckbereich Versorgung: 3-5 bar
  • Max. Druck: 6 bar
  • N2-Durchflussregelung: 0,5 - 3 SLPM
  • Empfohlener N2-Fluss: 1-2 SLPM
  • Betriebstemp. Bereich: 10-40 ºC / 50-104 ºF
  • ESD-sicher
  • ABMESSUNGEN UND GEWICHT
  • Accessoire:
  • 50 x 120 x 120 mm / 3,71 kg.
  • 1,97 x 4,72 x 4,72 Zoll / 8,18 lb.
  • Paket:
  • 368 x 368 x 195 mm / 4,19 kg.
  • 14,49 x 14,49 x 7,68 Zoll / 9,25 lb.
  • 1 MNE Stickstoffdurchflussregler für DDE, DME & HDEU
  • 1 T245N Stickstoff-Handgriff für allgemeine Zwecke
  • 1 DNS-Ständer für T210N / T245N / T470N Stickstoff-Handgriffe
  • 1 C245903 Konische Kartusche Ø 1
  • 1 B7968 Düse N2 für T245N-Griff
  • 1 B7244 Düse N3 für T245N-Griff
  • ESD gerecht: ja

Weitere Informationen:
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Stickstoff, Zubehör, Ersatzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 770,26*
€ 861,94*
Frei Haus
ab € 787,81*
€ 879,59*
Frei Haus
ab € 815,00*
€ 907,63*
€ 6,90*
ab € 841,25*
€ 938,93*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,94*
€ 1.025,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,89*
€ 981,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,42*
€ 941,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,19*
€ 927,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.