Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Heißluft-Station, JBC JTSE-2B, 700 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Heißluft-Station, JBC JTSE-2B, 700 W, 230 V
1-Kanal Heißluft-Station, JBC JTSE-2B, 700 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-06L919
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     JTSE-2B
EAN/GTIN:
     8427327431102
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
jbc heißluftgerät
Heißluft-Station, DDVE-2B, JBC Diese leistungsstarke Hochleistungs-Heißluftstation kann alle Arten von SMDs schnell und sicher reparieren. Auch geeignet für die größten QFPs und PLCCs. Über das Menü können über 25 Parameter individuell gespeichert werden, einschließlich der Aktivierung des Werkzeugs über den Taster oder das Fußpedal (optional erhältlich). Softwareupdates können über den USB-Anschluss eingespielt werden. Merkmale: *Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes *Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs *schnell und sicheres Entlöten *leistungsstarker Heißluftkolben *bis zu 25 Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar *Thermoelement kontrolliert die Temperatur auf der Leiterplatte *automatische Temperaturabschaltung wenn der Heißluftkolben im Ablageständer ist *USB-Schnittstelle   Lieferumfang: *1 Stück Steuereinheit JTSE-2B *1 Stück Ablageständer JT-SD *1 Stück Heißluftkolben JT-T2A *1 Set Zubehör *1 Stück Thermoelement Typ K PH218 *1 Stück Netzstecker *1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Heißluft-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-C Stecker
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
6.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation, Heißluft-Reparaturstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.190,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,43*
€ 2.699,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.258,51*
€ 2.687,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,69*
€ 2.634,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,09*
€ 2.606,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.