| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L9191 Herst.-Nr.: EP0101003 EAN/GTIN: 4099891439576 |
| | |
|
| | |
| Antistatik-Schutzkontaktstecker Typ ESD-Protect 602. Mit 3 Anschlüssen, Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften; Sicherheitswiderstand je Anschluss: 1,0 MOhm, Maße: 63 x 49 x 49 mm. Technische Merkmale (Typ, Druckknöpfe): 23.0.60278, 1 x 4,0 mm, 2 x 10 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3 x Druckknopf | Ausführung: | Antistatik-Schutzkontaktstecker | Druckknopfdurchmesser: | 10 mm | Kabellänge: | 0.063 m | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.03267 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Erdungsanschluss, Antistatikerdungsanschluss, ESD-Erdungsanschluss, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikerdungsbaustein, Erdungsbaustein, ESD-Baustein, ESD-Erdungsbaustein |
| | |
| |