| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L920 Herst.-Nr.: JTSE-2QB EAN/GTIN: 8427327363755 |
| | |
|
| | |
| Heißluft-Reparaturstation, JBC-JTSE-2QB, JBC Der JTSE ist eine Hochleistungs-Heißluftstation, die in der Lage ist, alle Arten von SMDs zu überarbeiten. Der Anschluss eines externen Thermoelements ermöglicht eine hochpräzise Regelung des Bauteils/PCBs während der Nacharbeit Prozess oder kann auch verwendet werden, um ein Bauteil oder einen bestimmten Bereich der Leiterplatte zu schützen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausführung: | Lötstation | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 700 W | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 150 °C | Spannung: | 230 V | Steckverbinder: | Typ-C Stecker | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.492,96* | € 1.616,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.541,46* | € 1.616,11* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,39* | € 1.692,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,31* | € 1.825,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.765,89* | € 1.839,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|