Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan-Nadelfeilen T2132 1830, Dreikant, 4,2 x 4,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Titan-Nadelfeilen T2132 1830, Dreikant, 4,2 x 4,2 mm
Titan-Nadelfeilen T2132 1830, Dreikant, 4,2 x 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L9506
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     T21321830
EAN/GTIN:
     4099891385248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile dreikant
nadelfeile dreikant
Titan-Nadelfeilen Typ Dick T21. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen, wie rostfreier Stahl, Titan, Molybdän- und Nickellegierungen, Polyester, Acryl usw., kein Verstopfen des Hiebs - einfaches Ausklopfen genügt; Hieb: 3, Oberflächenhärte: 72 HRc, Gesamtlänge: 180 mm. Typ: T2132 1830, Dreikant, 4,2 x 4,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nadelfeile
Feilenform:
dreikant
Hieb:
Hieb 3
Länge:
180 mm
Schleifmaterial:
Titan
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Feile, Nadelfeile, Dreikantfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,21*
€ 276,3299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,90*
€ 274,771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,64*
€ 263,7516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,28*
€ 240,7132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,36*
€ 225,3384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.