| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L9612 Herst.-Nr.: 9848 EAN/GTIN: 7314150111015 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugtasche, 9848, LINDSTRÖM Ein Bausatz mit einem sorgfältig ausgewählten Sortiment an hochwertigen Werkzeugen für den Elektronikingenieur. Lieferumfang: * Seitenschneider 125 mm/5,0 * Spitzzange 132 mm/5,3 * Pinzette, starke feine Spitzen 130 mm/5,2 * Schlitz-Schraubendreher 0,5x3,0 mm/0,02x0,11 * Schlitz-Schraubendreher 0,8x4,0 mm/0,03x0,15 * Phillips®-Schraubendreher PH 1 * Einstellbarer Schraubenschlüssel 155 mm/6,0 Weitere Informationen: | | ESD-Schutz: | Nein | Inhalt: | 7-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.84 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, Rollgabelschlüsselsatz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz 8 teilig, modul werkzeuge, werkzeugtasche lindstrom, Sortiment, Werkzeug-Set, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,68* | € 170,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 147,55* | € 179,35* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,16* | € 184,53* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,87* | € 194,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 199,68* | € 262,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|