Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Bewegungs-/Präsenzmelder, 30 VDC, -5 bis 45 °C, weiß, für Innenbereich, 18.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Bewegungs-/Präsenzmelder, 30 VDC, -5 bis 45 °C, weiß, für Innenbereich, 18.5
KNX-Bewegungs-/Präsenzmelder, 30 VDC, -5 bis 45 °C, weiß, für Innenbereich, 18.5
Artikel-Nr.:
     4502-06N1021
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     18.5K.9.030.0001
EAN/GTIN:
     8012823444253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
KNX-Bewegungs-/Präsenzmelder, 18.5K.9.030.0001, Finder Features * 5 Ausgänge (Datenpunkt) für Lastensteuerung (Beleuchtung, HLK usw.) * Einstellbare Helligkeitsschwelle und Erfassungsempfindlichkeit * 1 Ausgang (Datenpunkt) Master/Slave-Erkennung * Wählbare Funktion zum Sperren der Umgebungslichtschwelle-Steuerung * Rückmeldung der Lichtstärke und des Bewegungsstatus (für Sicherheitszwecke usw.) * Interne Deckenmontage * Großer Erfassungsbereich bis 64 m² * Dynamische Lichtsteuerung Anwendungen * Büros * Schulen * Bereiche mit geringer Aktivität
Weitere Informationen:
Ausführung:
KNX-Bewegungs-/Präsenzmelder
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Innenbereich
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-5 °C
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
30 VDC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, Präsenzmelder, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, finder bewegungsmelder, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Bewegungssensor, Bewegungswächter, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 153,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,37*
€ 163,13*
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 164,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 168,26*
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.