| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71969680 Herst.-Nr.: 185K90300001 EAN/GTIN: 8012823444253 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder 18.5K.9.030.0001 Bewegungs- und Präsenzmelder, für Deckenmontage UP/AP, Erfassungsbereich quadratisch, 64 m² (Bewegung 8x8m) (Präsenz sitzend 4x4m), Montagehöhe 3m mit integriertem Busankoppler zum Anschluss an KNX Bus, Bewegung, Überwachungs- und Abschaltzeit frei einstellbar von 1sec bis 18h, Dynamische Lichtsteuerung, Logische Verknüpfungen, Bis zu 5 Ausgänge, einstellbare Empfindlichkeit, Einstellung der Bewegungsüberwachungszeit, Automatikmodus, Nachlaufzeit einstellbar Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, Präsenzmelder, automatik schalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,12* | € 163,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,76* | € 165,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,67* | € 168,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,93* | € 171,35* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,85* | € 176,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|