Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄMM.SCHALTER 10.41.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DÄMM.SCHALTER 10.41.
DÄMM.SCHALTER 10.41.
Artikel-Nr.:
     4502-06N2260
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.41.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823236704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 230v
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Kontaktmaterial: AgSnO2, Max. Einschaltstrom: 120 A - für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage, Einschaltschwelle: 1 bis 80 Lux, Betriebsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Dämmerungsschalter
Display:
Nein
Montage:
Aufputzmontage
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
3700 VA
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, Schalter, Sensorschalter, Lichtsteuerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 30,01*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 32,32*
1
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 32,34*
1
€ 4,00*
ab € 24,43*
€ 32,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.