Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N4482 Herst.-Nr.: ZB4BS8347 EAN/GTIN: 3389110856545 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Kopf, ZB4BS8347, SCHNEIDER Der ZB4BS8347 ist ein roter 30-mm-Not-Aus-Tastkopf mit Pilzkopf, der mit einem verriegelten Drehmechanismus arbeitet. Dieser Not-Aus-Tastenkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht auf kompatiblen kompletten Not-Aus- und Abschalttastern installieren. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 30-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig. Features * Breite modulare Palette zur Anpassung an Maschinen und Bedienersicherheit * Ergonomisches Design für die Notbetätigung in verschiedenen Umgebungen * Passt in einen 22-mm-Ausschnitt oder in eine Harmony XAPK-Steuerungsstation und gewährleistet so die Kompatibilität mit bereits vorhandenen Maschinen Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Gewindering | beleuchtet: | Nein | Bundform: | rund | Einbaudurchmesser: | 22.5 mm | Höhe: | 30 mm | Kontaktfunktion: | rastend | Rückstellung: | Dreh-Entriegelung | Schutzart (IP): | IP66/IP69K | Art der Beschriftung: | rot | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.068 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, endschalter telemecanique, betätigungselement, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,59* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,99* | € 20,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,08* | € 20,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,94* | € 20,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,24* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|